PIZZATO ELETTRICA - PZZST DD210N2-D0T SENSORE DI SICUREZZA SERIE STD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con indicatore di stato - sì
Adatto per funzioni di sicurezza - sì
Larghezza del sensore - 18 mm
Altezza del sensore - 25 mm
Lunghezza del sensore - 72 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8018851240638
Codice prodotto
PZZST DD210N2-D0T
Cod. produttore
ST DD210N2-D0T
Produttore
PZZ
Con indicatore di stato:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
sì
Larghezza del sensore:
18 mm
Altezza del sensore:
25 mm
Lunghezza del sensore:
72 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Tipo di collegamento elettrico:
Precablato con cavo
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP67