PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 60111 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851178269
Codice prodotto
PZZPX 60111
Cod. produttore
PX 60111
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Blu (RAL 5017), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido, Grado di protezione: IP65, Apertura positiva: Si.