PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 50210-CM2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851215551
Codice prodotto
PZZPX 50210-CM2
Cod. produttore
PX 50210-CM2
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5. Tipo copertura: Con protezione, colore nero (RAL 9017). Unità di contatto: 2x (1NO+1NC), scatto rapido (VF B501+VF B501). Grado di protezione: IP65. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza. Accessori: con foro M25 per VF KIT31 completo di piastra stabilizzatrice.