PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 40111 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851063787
Codice prodotto
PZZPX 40111
Cod. produttore
PX 40111
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Grigio (RAL 7040). Unità di contatto: 1NO+1NC, scatto rapido (VF B501). Grado di protezione: IP65. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza.