PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 40110-DM2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851145346
Codice prodotto
PZZPX 40110-DM2
Cod. produttore
PX 40110-DM2
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Grigio (RAL 7035), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido, Grado di protezione: IP53, Aperturapositiva: Si.