PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 40110-A INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851141294
Codice prodotto
PZZPX 40110-A
Cod. produttore
PX 40110-A
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Grigio (RAL 7040). Unità di contatto: 1NO+1NC, scatto rapido (VF B501). Grado di protezione: IP53. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza. Accessori: completo di asta di trasporto in tecnopolimero (400 mm).