PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 22040 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851081149
Codice prodotto
PZZPX 22040
Cod. produttore
PX 22040
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Base in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Rosso (RAL 3020). Apertura positiva: Sì. Unità di contatto: 2x (1NO+1NC) scatto rapido scalati. Dispositivi: Con leva di sicurezza a e con forza d’azionamento a due stadi. Grado di protezione: IP53.