PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 20410 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851079566
Codice prodotto
PZZPX 20410
Cod. produttore
PX 20410
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Rosso (RAL 3020). Unità di contatto: 2x (1NO+1NC), scatto lento (VF B601+VF B601). Grado di protezione: IP53. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza.