PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 20100 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851058493
Codice prodotto
PZZPX 20100
Cod. produttore
PX 20100
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Base in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Rosso (RAL 3020). Apertura positiva: Sì. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Grado di protezione: IP53.