PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12041-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851257186
Codice prodotto
PZZPX 12041-M2
Cod. produttore
PX 12041-M2
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Base in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M 20x1,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Apertura positiva: Sì. Unità di contatto: 2 x (1NO+1NC scatto rapido) scalati.Dispositivi: Con leva di sicurezza e forza di azionamento a due stadi. Grado di protezione: IP65.