PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12040-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851099564
Codice prodotto
PZZPX 12040-M2
Cod. produttore
PX 12040-M2
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Apertura positiva: Sì. Unità di contatto: 2 x (1NO+1NC scatto rapido) scalati. Dispositivi: Con leva di sicurezza e forza di azionamento a due stadi. Grado di protezione: IP53.