PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12040-D INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851061844
Codice prodotto
PZZPX 12040-D
Cod. produttore
PX 12040-D
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023) con foro M25 per VF KIT31 completo di piastra stabilizzatrice. Unità di contatto: 2 x (1NO+1NC scatto rapido) scalati. Grado di protezione: IP53. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza e con forza d’azionamento a due stadi (solo con combinazione di unità di contatto 20, 24). Accessori: completo di asta di trasporto in tecnopolimero (660 mm).