pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12040-C INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12040-C INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851058479

Codice prodotto

PZZPX 12040-C

Cod. produttore

PX 12040-C

Produttore

PZZ

Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023) con foro M25 per VF KIT31 completo di piastra stabilizzatrice. Unità di contatto: 2 x (1NO+1NC scatto rapido) scalati. Grado di protezione: IP53. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza e con forza d’azionamento a due stadi (solo con combinazione di unità di contatto 20, 24). con foro M25 per VF KIT31 completo di piastra stabilizzatrice.