PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12031-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851497445
Codice prodotto
PZZPX 12031-M2
Cod. produttore
PX 12031-M2
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023), Unita di contatto: 2x(1NO+1NC scatto rapido) scalati, Grado di protezione: IP65, Apertura positiva: Si.