PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 12011 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851058431
Codice prodotto
PZZPX 12011
Cod. produttore
PX 12011
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Base in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Apertura positiva: Sì. Unità di contatto: 2 x (1NO+1NC scatto rapido) scalati. Dispositivi: Con leva di sicurezza. Grado di protezione: IP65.