pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10910 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10910 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851058387

Codice prodotto

PZZPX 10910

Cod. produttore

PX 10910

Produttore

PZZ

Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Base in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Apertura positiva: Sì. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento, sovrapposti. Dispositivi: Con leva di sicurezza. Grado di protezione: IP53.