PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10810 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851058356
Codice prodotto
PZZPX 10810
Cod. produttore
PX 10810
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Unità di contatto: 2NO, scatto lento (VF B1001). Grado di protezione: IP53. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza.