PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10800-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851138386
Codice prodotto
PZZPX 10800-M2
Cod. produttore
PX 10800-M2
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023), Unita di contatto: 2NO scatto lento, Grado di protezione: IP53.