pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10401-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10401-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851080685

Codice prodotto

PZZPX 10401-M2

Cod. produttore

PX 10401-M2

Produttore

PZZ

Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Unità di contatto: 2x(1NO+1NC) scatto lento. Grado di protezione: IP65. Apertura positiva: Sì.