PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10210-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851091414
Codice prodotto
PZZPX 10210-M2
Cod. produttore
PX 10210-M2
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Base in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Unità di contatto: 2x(1NO+1NC) scatto rapido. Dispositivi: Con leva di sicurezza. Grado di protezione: IP53.