PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10210-AM2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851523366
Codice prodotto
PZZPX 10210-AM2
Cod. produttore
PX 10210-AM2
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023), Unita di contatto: 2x(1NO+1NC) scatto rapido, Grado di protezione: IP53, Apertura positiva: Si.