PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10200-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851180248
Codice prodotto
PZZPX 10200-M2
Cod. produttore
PX 10200-M2
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023), Unita di contatto: 2x(1NO+1NC) scatto rapido, Grado di protezione: IP53, Apertura positiva: Si.