PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10200 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con calotta di protezione - sì
Con interblocco - no
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP53
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018851060892
Codice prodotto
PZZPX 10200
Cod. produttore
PX 10200
Produttore
PZZ
Con calotta di protezione:
sì
Con interblocco:
no
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP53
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Colore:
Giallo
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti NO:
2
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A