PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10121 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851058127
Codice prodotto
PZZPX 10121
Cod. produttore
PX 10121
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Grado di protezione: IP65. Aperturapositiva: Sì. Dispositivi: blocco dell'azionatore del pedale.