PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10100 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851057991
Codice prodotto
PZZPX 10100
Cod. produttore
PX 10100
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione. Custodia: Base in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023). Apertura positiva: Sì. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Grado di protezione: IP53.