PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10100-DM2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851475696
Codice prodotto
PZZPX 10100-DM2
Cod. produttore
PX 10100-DM2
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido, Grado di protezione: IP53, Aperturapositiva: Si.