PIZZATO ELETTRICA - PZZPX 10100-B INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO CON PROTEZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851189425
Codice prodotto
PZZPX 10100-B
Cod. produttore
PX 10100-B
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Con protezione, colore Giallo (RAL 1023) con foro M25 per VF KIT31, Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido, Grado di protezione: IP53, Apertura positiva: Si.