PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 50300 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851279409
Codice prodotto
PZZPA 50300
Cod. produttore
PA 50300
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo senza protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Senza protezione, colore Nero (RAL 9017), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto lento, Grado di protezione: IP53, Apertura positiva: Si.