PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 21500 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851287480
Codice prodotto
PZZPA 21500
Cod. produttore
PA 21500
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo senza protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020), Unita di contatto: 2NC scatto rapido, Grado di protezione: IP53.