PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 20800-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851324673
Codice prodotto
PZZPA 20800-M2
Cod. produttore
PA 20800-M2
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo senza protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020), Unita di contatto: 2NO scatto lento, Grado di protezione: IP53.