PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 20710 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851061028
Codice prodotto
PZZPA 20710
Cod. produttore
PA 20710
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo senza protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020). Unità di contatto: 2NC, scatto lento (VF B901). Grado di protezione: IP53.Apertura positiva: Sì. Dispositivi: con leva di sicurezza.