PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 20700-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851163548
Codice prodotto
PZZPA 20700-M2
Cod. produttore
PA 20700-M2
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo senza protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020), Unita di contatto: 2NC scatto lento, Grado di protezione: IP53, Apertura positiva: Si.