PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 20300 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851057533
Codice prodotto
PZZPA 20300
Cod. produttore
PA 20300
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo senza protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020). Unità di contatto: 1NO+1NC, scatto lento (VF B601). Grado di protezione: IP53. Apertura positiva: Sì.