pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 20221 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 20221 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851057526

Codice prodotto

PZZPA 20221

Cod. produttore

PA 20221

Produttore

PZZ

Interruttore a pedale singolo senza protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020). Unità di contatto: 2x(1NO+1NC) scatto rapido. Grado di protezione: IP65. Apertura positiva: Sì. Dispositivi: blocco dell'azionatore del pedale.