PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 20110-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851332333
Codice prodotto
PZZPA 20110-M2
Cod. produttore
PA 20110-M2
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo senza protezione. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5. Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020). Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Grado di protezione: IP53. Apertura positiva: Sì.