PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 20110 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851057489
Codice prodotto
PZZPA 20110
Cod. produttore
PA 20110
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo senza protezione. Custodia: Base in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Tipo copertura: Senza protezione, colore Rosso (RAL 3020). Apertura positiva: Sì. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Dispositivi: Con leva di sicurezza. Grado di protezione: IP53.