PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 12031 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851208980
Codice prodotto
PZZPA 12031
Cod. produttore
PA 12031
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo senza protezione, esecuzione aperta. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Colore Giallo (RAL 1023). Dispositivi: senza leva di sicurezza e con forza d’azionamento a due stadi (solo con combinazione di unità di contatto 20, 24). Unità di contatto: 2x (1NO+1NC), scatto rapido scalati (VF B501+VF B501). Grado di protezione: IP65.