PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 10200 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851278341
Codice prodotto
PZZPA 10200
Cod. produttore
PA 10200
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo senza protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5, Tipo copertura: Senza protezione, colore Giallo (RAL 1023), Unita di contatto: 2x(1NO+1NC) scatto rapido, Grado di protezione: IP53.