pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 10111 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 10111 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851147159

Codice prodotto

PZZPA 10111

Cod. produttore

PA 10111

Produttore

PZZ

Interruttore a pedale singolo senza protezione, esecuzione aperta. Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5. Colore Giallo (RAL 1023). Dispositivi: con leva di sicurezza. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Grado di protezione: IP65.