PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 10110-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851136795
Codice prodotto
PZZPA 10110-M2
Cod. produttore
PA 10110-M2
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo con leva di sicurezza senza protezione. Custodia: Base in tecnopolimero, una entrata cavi filettata PG 13,5 Tipo copertura: Senza protezione, colore Giallo (RAL 1023). Apertura positiva: Sì. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto rapido. Grado di protezione: IP65.