PIZZATO ELETTRICA - PZZPA 10100-M2 INTERRUTTORE A PEDALE SINGOLO SENZA PROT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851192838
Codice prodotto
PZZPA 10100-M2
Cod. produttore
PA 10100-M2
Produttore
PZZ
Interruttore a pedale singolo senza protezione, Custodia: Custodia in tecnopolimero, una entrata cavi filettata M20x1,5, Tipo copertura: Senza protezione, colore Giallo (RAL 1023), Unita di contatto: 1NO+1NC scatto rapido, Grado di protezione: IP53, Apertura positiva: Si.