PIZZATO ELETTRICA - PZZNS D4SR1SMK-F41 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851557668
Codice prodotto
PZZNS D4SR1SMK-F41
Cod. produttore
NS D4SR1SMK-F41
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza con blocco serie NS completo di azionatore, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Configurazione pulsanti: Nessun dispositivo, Sblocco ausiliario orientabile: Sblocco a serratura frontale e Remote Escape Release posteriore, Principio di funzionamento: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato; Modalita 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Azionatore: Completo di azionatore ad alto livello di codifica VN NS-F41, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Tipo di connessione: Connettore M12 a 12 poli.