PIZZATO ELETTRICA - PZZNS D4CE1STK-N027 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851575259
Codice prodotto
PZZNS D4CE1STK-N027
Cod. produttore
NS D4CE1STK-N027
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza con blocco serie NS con dispositivi di comando integrati, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Principio di funzionamento: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato; Modalita 1: uscite di sicurezza OSattive con protezione bloccata, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Custodia: Custodia in tecnopolimero, Azionatore: Senza azionatore, Sblocco ausiliario orientabile: Sblocco a cacciavite frontale e pulsante di sblocco antipanico posteriore, Tipo di connessione: Connettore M23 a 19 poli.