PIZZATO ELETTRICA - PZZNS D4AZ1SRK-N110 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851572623
Codice prodotto
PZZNS D4AZ1SRK-N110
Cod. produttore
NS D4AZ1SRK-N110
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza con blocco serie NS con dispositivi di comando integrati, Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529, Posizione 1: 1 pulsante di emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC, Configurazione pulsanti: 1 dispositivo, Principio di funzionamento: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato; Modalita 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Verso di uscita connessioni: Cavo o connettore in basso, Custodia: Custodia in tecnopolimero, Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1-IS2, ; 2 uscite sicure OS1-OS2, ; 1 uscita di segnalazione azionatore inserito O3, ; 1 uscita di segnalazione azionatore bloccato O4, ; 2 ingressi di attivazione elettromagnete IE1-IE2, ; 1 ingresso di programmazione / reset I3; , Azionatore: Senza azionatore, Sblocco ausiliario orientabile: Sblocco a cacciavite frontale, Tipo di connessione: Due connettori M12 (5 poli + 12 poli).