PIZZATO ELETTRICA - PZZNG 2D7D311C-F30 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851399602
Codice prodotto
PZZNG 2D7D311C-F30
Cod. produttore
NG 2D7D311C-F30
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza RFID con blocco completo di azionatore serie NG. Grado di protezione: IP65 secondo EN 60529. Custodia: Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5. Testa: Testa orientabile con pulsante antipanico. Modalità lavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato. Ingressi ed uscite: 2 ingressi sicuri IS1, IS2, 2 uscite sicure OS1 OS2, 1 uscita di segnalazione protezione chiusa O3, 1 uscita di segnalazione protezione bloccata O4, 1 ingresso di attivazione elettromagnete I4, Nota: Disponibile solo completo di azionatore. Attivazione uscite sicure OS: Modalità 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata, Configurazione coperchio: 1 pulsante bianco 1NO+1NC, 1 pulsante giallo 1NO+1NC, 1 pulsantedi emergenza rosso, sblocco a rotazione, 2NC. Azionatore: Completo di azionatore a basso livello di codifica VN NG-F30.