PIZZATO ELETTRICA - PZZNG 2D1D411A-F30 INTERRUTTORE DI SICUREZZA CON BLOCCO SER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851282850
Codice prodotto
PZZNG 2D1D411A-F30
Cod. produttore
NG 2D1D411A-F30
Produttore
PZZ
Interruttore di sicurezza RFID con blocco completo di azionatore serie NG. Custodia metallica, tre entrate cavi filettate M20x1,5. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Testa: Testa orientabile non distaccabile. Modalitàlavoro: Principio D, azionatore bloccato ad elettromagnete diseccitato. Ingressi: 2 ingressi sicuri per collegamento in serie. 1 ingresso di programmazione. 1 ingresso di attivazione elettromagnete. Uscite: 2 uscite sicure OSSD PNP. 1 uscita di segnalazione protezione chiusa. 1 uscita di segnalazione protezione bloccata. Attivazione uscite OS: Modalità 1: uscite di sicurezza OS attive con protezione bloccata. Configurazione coperchio: coperchio standard. Azionatore: Completo di azionatore a basso livello di codifica VN NG-F30.