PIZZATO ELETTRICA - PZZNF L110BB-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851258442
Codice prodotto
PZZNF L110BB-SMK
Cod. produttore
NF L110BB-SMK
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con rotella, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 1NO+1NC scatto lento ravvicinato (L11), Testa: A pistoncino con rotella, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero M12 da sotto a 4 poli, Apertura positiva: Si.