PIZZATO ELETTRICA - PZZNF G112LP-DN5 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851273230
Codice prodotto
PZZNF G112LP-DN5
Cod. produttore
NF G112LP-DN5
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a leva girevole in metallo con rullo in porcellana. Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653. Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm. Unità di contatto: 1NO+1NC scatto lento (G11). Testa: Testa in metallo per azionatori a leva girevole. Azionatore: Leva in metallo con rullo in porcellana. Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 1NO+1NC e cavo in PVC 4x0,75 mm². Cavo: Cavo tipo N, lunghezza 5 m, 4 fili.