PIZZATO ELETTRICA - PZZNF G110EB-DN4 INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A PISTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8018851173196
Codice prodotto
PZZNF G110EB-DN4
Cod. produttore
NF G110EB-DN4
Produttore
PZZ
Interruttore precablato modulare a pistoncino con canotto filettato M12, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Unita di contatto: 1NO+1NC scatto lento(G11), Testa: A pistoncino con canotto filettato M12, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero 1NO+1NC, Apertura positiva: Si.