pagina iniziale

PIZZATO ELETTRICA - PZZNF C110CH-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

PIZZATO ELETTRICA
copiacopia
PIZZATO ELETTRICA - PZZNF C110CH-SMK INTERRUTTORE PRECABLATO MODULARE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018851620676

Codice prodotto

PZZNF C110CH-SMK

Cod. produttore

NF C110CH-SMK

Produttore

PZZ

Interruttore precablato modulare a leva angolare con rotella, Interruttore precablato modulare, Grado di protezione: IP67 secondo EN 60529 e IP69K secondo ISO 20653, Custodia: Custodia in tecnopolimero, interasse fori di fissaggio 20 mm, Testa: A leva angolare con rotella, Tipo di connessione: Connettore in tecnopolimero M12 da sotto a 4 poli.